LEGRAND - Schlüsselkasten IP44-IK07, leer, m.Signalkonta.Meldung z.B.''Kasten geöffnet'',grn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 038055
Montageart - Aufputz
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - mit Ausschnitt
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060380557
Sonepar Artikelnummer
120125299
Hersteller Artikelnummer
038055
Hersteller Typ
038055
Hersteller Artikel Nr.:
038055
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Höhe:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Einbautiefe:
0 mm
Innentiefe:
35 mm
Materialstärke Gehäuse:
2.8 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
2.8 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
6016
Anbaumöglichkeit:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
3
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK07
Funktionserhalt:
ohne
Deckel mit Überdruckentlastung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.286 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


