Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schraube 35 mm 10Stk

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schraube 35 mm 10Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 089709

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Kopfform - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 2.9

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060897093

Sonepar Artikelnummer

120513014

Hersteller Artikelnummer

089709

Hersteller Typ

089709

Hersteller Artikel Nr.:

089709

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Kopfform:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

2.9

Länge bis Unterkante Kopf:

34.5 mm

Schraubsystem:

Innensechsrund TX

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Senkkopf:

Ja

Kopfdurchmesser:

6 mm

Mit Flansch:

Nein

Mit Mutter:

Nein

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Selbstsichernd:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

73181631

Gewicht:

0.021 kg

Schraube 35 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie