Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schraube 4,8 mm, selbstschneidend

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schraube 4,8 mm, selbstschneidend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034745

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 4.1

  • Gewindedurchmesser - 4.8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060347451

Sonepar Artikelnummer

120139111

Hersteller Artikelnummer

034745

Hersteller Typ

034745

Hersteller Artikel Nr.:

034745

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

4.1

Gewindedurchmesser:

4.8 mm

Länge:

16 mm

Kopfform:

Sechskant (hexagonal)

Schraubsystem:

Sechskant (hexagonal)

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.6 mm

Gewindebildung:

gewindeformend

Selbstbohrend:

Ja

Gehärtet:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

73181491

Gewicht:

0.003 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schraube 4,8 mm, selbstschneidend.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie