LEGRAND - Schraubenabdeckung 4 Stück Soliroc IP55 IK10 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 077896
Werkstoff - Metall
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 13 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060778965
Sonepar Artikelnummer
120157338
Hersteller Artikelnummer
077896
Hersteller Typ
077896
Hersteller Artikel Nr.:
077896
Werkstoff:
Metall
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
13 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg
Schraubenabdeckung 4 Stück Soliroc IP55 IK10 Grau, Serie Schalter
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


