LEGRAND - Schraubsockel, farblos, für Schrauben D=4mm, für Kabelbinder bis B=4,6mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032070
Länge - 15 mm
Breite - 10 mm
Höhe - 6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320706
Sonepar Artikelnummer
120029421
Hersteller Artikelnummer
032070
Hersteller Typ
032070
Hersteller Artikel Nr.:
032070
Länge:
15 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.6 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


