LEGRAND - Schraubsockel, farblos, für Schrauben D=5mm, für Kabelbinder bis B=7,6mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 032072
Länge - 21 mm
Breite - 16.5 mm
Höhe - 8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060320720
Sonepar Artikelnummer
120514031
Hersteller Artikelnummer
032072
Hersteller Typ
032072
Hersteller Artikel Nr.:
032072
Länge:
21 mm
Breite:
16.5 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


