LEGRAND - Schraubsockel für Schrauben D=5 mm/Bolzen D=6,35 und 7mm,f.Kabelbinder bis B=9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031950
Länge - 21.5 mm
Breite - 14 mm
Höhe - 18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319502
Sonepar Artikelnummer
120029398
Hersteller Artikelnummer
031950
Hersteller Typ
031950
Hersteller Artikel Nr.:
031950
Länge:
21.5 mm
Breite:
14 mm
Höhe:
18 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 85 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.002 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


