Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schukosteckdose LED Nachtlicht

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schukosteckdose LED Nachtlicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 050673

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060506735

Sonepar Artikelnummer

120347242

Hersteller Artikelnummer

050673

Hersteller Typ

050673

Hersteller Artikel Nr.:

050673

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Drehbar:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

0.136 kg

Nachtlicht für Schutzkontakt Steckdose mit LED-Beleuchtung 4 Farbeinsätze + 1 zum Selbstentwerfen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie