Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schutzabdeckung für Knebelgriff/Schloss, Stahl, Schwarz RAL 7021

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schutzabdeckung für Knebelgriff/Schloss, Stahl, Schwarz RAL 7021

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036511

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060365110

Sonepar Artikelnummer

120139168

Hersteller Artikelnummer

036511

Hersteller Typ

036511

Hersteller Artikel Nr.:

036511

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.158 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schutzabdeckung für Knebelgriff/Schloss, Stahl, Schwarz RAL 7021, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern max. Durchmesser 6 mm je Bügel.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie