LEGRAND - Schutzgitter Für Art.60483

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060509
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Farbe - grau
Werkstoff - Stahl
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060605094
Sonepar Artikelnummer
120139255
Hersteller Artikelnummer
060509
Hersteller Typ
060509
Hersteller Artikel Nr.:
060509
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
70 mm
Durchmesser:
211 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.376 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


