Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schutzkappe für 4,8 mm Schraube

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schutzkappe für 4,8 mm Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 034750

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 13 mm

  • Höhe - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060347505

Sonepar Artikelnummer

120139112

Hersteller Artikelnummer

034750

Hersteller Typ

034750

Hersteller Artikel Nr.:

034750

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

13 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

13 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.001 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schutzkappe für 4,8 mm Schraube.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie