Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schutzmodul T2 40KA 440V

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schutzmodul T2 40KA 440V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 412301

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Schutzpegel - 2.1 kV

  • Montageart - Hutschiene TH35

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970517609

Sonepar Artikelnummer

120697584

Hersteller Artikelnummer

412301

Hersteller Typ

412301

Hersteller Artikel Nr.:

412301

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.1 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Netzform DC:

Nein

Netzform IT:

Nein

Netzform TN:

Ja

Netzform TN-C:

Ja

Netzform TN-C-S:

Ja

Netzform TN-S:

Nein

Netzform TT:

Nein

Netzform sonstige:

Ja

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Schutzpegel L-N:

1.8 kV

Schutzpegel N-PE:

1.8 kV

Integrierte Vorsicherung:

Nein

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

Nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85354000

Gewicht:

0.071 kg

Legrand Plug-in Schutzmodul für Überspannungsableiter Typ 2, Imax 40 kA/Pol (440 VAC). Mit Handgriff und mechanischer Kodierung für das korrekte Einsetzen beim Austausch in den Sockel

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie