LEGRAND - SEANO 1-fach Feuchtraumabdeckung IP44 für Schlüsselschalter, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765117
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972547857
Sonepar Artikelnummer
121127325
Hersteller Artikelnummer
765117
Hersteller Typ
765117
Hersteller Artikel Nr.:
765117
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
30.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


