LEGRAND - SEANO 1-fach Rahmen mit Klappdeckel IP44 in Farbausführung Anthrazit lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765444
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972547451
Sonepar Artikelnummer
121127570
Hersteller Artikelnummer
765444
Hersteller Typ
765444
Hersteller Artikel Nr.:
765444
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK07
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
20.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


