LEGRAND - Seano 1-modulige links Tastenabdeckung MyHome Symbol ''Licht'', Farbe Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765618
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972617765
Sonepar Artikelnummer
121127639
Hersteller Artikelnummer
765618
Hersteller Typ
765618
Hersteller Artikel Nr.:
765618
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
27.5 mm
Höhe:
55.5 mm
Tiefe:
6.7 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


