LEGRAND - SEANO 2-Leiter-Bewegungsmelder 180° mit Handbetätigung, 100 W, 5–20m, AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765704
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 20 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 180 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4255643499988
Sonepar Artikelnummer
121129035
Hersteller Artikelnummer
765704
Hersteller Typ
765704
Hersteller Artikel Nr.:
765704
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
20 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
180 °
Max. Schaltleistung:
200 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Ja
Zwangsabschaltung:
Ja
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Vernetzbar:
Ja
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Nein
Überbrückungsschalter:
Ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
20 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
Aluminium
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
240 V
Min. Einschaltdauer:
30 s
Ausschaltverzögerung:
1800 s
Ansprechhelligkeit:
10 .. 1000 lx
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
96
Max. Einschaltstrom:
1 A
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Umgebungstemperatur:
-20 .. 55 °C
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Einbaulänge:
29 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.240 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


