LEGRAND - SEANO 4-fach Elektroniktaster 0 – 24 V in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765446
Ausführung - sonstige
Lastart - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - anthrazit
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972550185
Sonepar Artikelnummer
121127571
Hersteller Artikelnummer
765446
Hersteller Typ
765446
Hersteller Artikel Nr.:
765446
Ausführung:
sonstige
Lastart:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
anthrazit
Bemessungsstrom:
1 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Kanäle:
4
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


