Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO+ 5-fach Rahmen in der Farbausführung Petrol lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765585

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972549332

Sonepar Artikelnummer

121127625

Hersteller Artikelnummer

765585

Hersteller Typ

765585

Hersteller Artikel Nr.:

765585

Anzahl der Einheiten:

5

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Befestigungsart:

einrasten

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

5

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

10

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

Ja

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

Ja

Geeignet für Einbauinstallation:

Ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

5025

Transparent:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

371 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

10 mm

Einbaubreite:

371 mm

Einbauhöhe:

86 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.088 kg

SEANO+ 5-fach Rahmen für horizontale und vertikale Montage, Abmessungen: 86 x 371 mm, Farbausführung: Petrol lackiert

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie