LEGRAND - SEANO Abdeckung für 3-Stufenschalter (0,1,2,3), Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765132
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972544009
Sonepar Artikelnummer
121127336
Hersteller Artikelnummer
765132
Hersteller Typ
765132
Hersteller Artikel Nr.:
765132
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "3-Stufenschalter"
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


