LEGRAND - SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder 3-Leiter IP44, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765139
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - Schutzart (IP)
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972543705
Sonepar Artikelnummer
121127343
Hersteller Artikelnummer
765139
Hersteller Typ
765139
Hersteller Artikel Nr.:
765139
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Schutzart (IP)
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


