LEGRAND - SEANO Abdeckung für DIN-Schlüsselschalter 0 – 1, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765133
Ausführung - Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972545372
Sonepar Artikelnummer
121127337
Hersteller Artikelnummer
765133
Hersteller Typ
765133
Hersteller Artikel Nr.:
765133
Ausführung:
Schlüssel
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
18.2 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


