LEGRAND - SEANO Abdeckung für elektronisches Raumthermostat, Farbe: Aluminium lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765251
Ausführung - Set
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972546492
Sonepar Artikelnummer
121127426
Hersteller Artikelnummer
765251
Hersteller Typ
765251
Hersteller Artikel Nr.:
765251
Ausführung:
Set
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9023
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56.2 mm
Höhe:
56.2 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


