LEGRAND - SEANO Abdeckung für USB-Ladesteckdosen A+C und C+C, Farbe: Schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765327
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972546089
Sonepar Artikelnummer
121127484
Hersteller Artikelnummer
765327
Hersteller Typ
765327
Hersteller Artikel Nr.:
765327
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
8.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


