Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Schwarz lackiert

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765335

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Zeitanzeige

  • Verwendung - Zeitschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972545570

Sonepar Artikelnummer

121127489

Hersteller Artikelnummer

765335

Hersteller Typ

765335

Hersteller Artikel Nr.:

765335

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Zeitanzeige

Verwendung:

Zeitschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

56 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

12.6 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten in der Farbausführung Schwarz lackiert

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie