LEGRAND - SEANO Abdeckung für Zeitschalter 0 – 15 Minuten, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765135
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - Zeitanzeige
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972545532
Sonepar Artikelnummer
121127339
Hersteller Artikelnummer
765135
Hersteller Typ
765135
Hersteller Artikel Nr.:
765135
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
Zeitanzeige
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
56 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
12.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


