Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Aluminium lackiert

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Abdeckung Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder, Farbe: Aluminium lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765234

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972545198

Sonepar Artikelnummer

121127415

Hersteller Artikelnummer

765234

Hersteller Typ

765234

Hersteller Artikel Nr.:

765234

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9023

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

56 mm

Höhe:

56 mm

Tiefe:

18.2 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

SEANO Abdeckung für Schlüssel-Jalousietaster mit DIN-Halbzylinder in der Farbausführung Aluminium lackiert

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie