LEGRAND - SEANO Abdeckung RJ45 für 1- und 2-fach Datendosen, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765154
Verwendung - RJ45
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972546669
Sonepar Artikelnummer
121127354
Hersteller Artikelnummer
765154
Hersteller Typ
765154
Hersteller Artikel Nr.:
765154
Verwendung:
RJ45
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Beschriftungsfeld:
mit Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Isolierte Verbindungen:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
56.7 mm
Gerätehöhe:
56.7 mm
Gerätetiefe:
10.75 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


