LEGRAND - SEANO ATMO vernetzter Farbwechselschalter ZigBee3.0 Leuchtmittel Ultraweiß
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765644
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85365005
Gewicht - 0.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972645218
Sonepar Artikelnummer
121407077
Hersteller Artikelnummer
765644
Hersteller Typ
765644
Hersteller Artikel Nr.:
765644
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.107 kg
SEANO with Netatmo vernetzter Farbwechselschalter ZigBee 3.0-kompatible Leuchtmittel Farbe Ultraweiß, Kein Neutralleiter erforderlich. Die Steuerung kann lokal, mittels drahtloser Wandsender oder über die App von unterwegs erfolgen. Zum Schalten und Dimmen von 3 Farben. Dafür werden ZigBee 3.0-kompatible Leuchtmittel mit Farbwechselsfunktion benötigt (LED 5- 125 W). 4 Tasten zur Steuerung der Beleuchtung 1 Taste für EIN/AUS und Helligkeitsregelung durch langen Tastendruck, 3 Tasten für frei wählbare Szenen (I-II-III), konfigurierbar über die Home + Control App, Die Montage erfolgt mittels Schrauben oder Spreizkrallen in eine Standard-Unterputz- oder Hohlwanddose mit Tiefe: 40 mm. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Auslieferung mit Wippe.


