LEGRAND - SEANO Aufputzgehäuse 1-fach in der Farbausführung Schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765398
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972542296
Sonepar Artikelnummer
121127540
Hersteller Artikelnummer
765398
Hersteller Typ
765398
Hersteller Artikel Nr.:
765398
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Anzahl der Einführungen:
5
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Tischgerät:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Kanalübergreifende Montage:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Mit Installationsrohreingang:
Ja
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Erdungsklemmen:
0
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
88.5 mm
Höhe:
88.5 mm
Tiefe:
43.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.067 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


