Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Schwarz lackiert

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Schwarz lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765801

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972547338

Sonepar Artikelnummer

121127678

Hersteller Artikelnummer

765801

Hersteller Typ

765801

Hersteller Artikel Nr.:

765801

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

quadratisch

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.057 kg

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Schwarz lackiert

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie