Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter in der Farbausführung Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765601

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972547277

Sonepar Artikelnummer

121127627

Hersteller Artikelnummer

765601

Hersteller Typ

765601

Hersteller Artikel Nr.:

765601

Werkstoff:

Kunststoff

Bauform der Linse:

quadratisch

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.057 kg

SEANO Blindabdeckung & Mosaic-Adapter zur Verwendung von 1- oder 2-moduligen Einsätzen des Schalterprogramms Mosaic in der Farbausführung Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie