Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765057

  • Aufputzmontage - Nein

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972551946

Sonepar Artikelnummer

121127303

Hersteller Artikelnummer

765057

Hersteller Typ

765057

Hersteller Artikel Nr.:

765057

Aufputzmontage:

Nein

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (TIA)

Farbe:

sonstige

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Nein

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Zusammenstellung:

Basiselement

Mit Buchsen/Kupplungen:

Ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Separater Erdungsanschluss:

Nein

Mit Textfeld:

Nein

Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:

Nein

Separate Kabelzugentlastung:

Nein

Montageart Schirmanschluss:

ohne

Mit Staubschutz:

Ja

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Mechanische Codierung:

Nein

Farbcodierung:

Ja

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

36 mm

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.081 kg

SEANO Datendose RJ45, Kat. 6A, UTP, ungeschirmt, werkzeuglose Anschlusstechnik LCS2 mit Schnellanschluss-Schneidklemmen, farbmarkierte Anschlüsse für Belegungsart nach EIA/TIA 568 A und B. Konform nach ISO 11801, EN 50173 und EIA/TIA 568. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie