LEGRAND - SEANO Durchgangsdose TV-R-SAT für HD-TV in der Farbausführung Anthrazit lackiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765468
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB
Anzahl der Auslässe - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972552202
Sonepar Artikelnummer
121127586
Hersteller Artikelnummer
765468
Hersteller Typ
765468
Hersteller Artikel Nr.:
765468
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
14 dB
Anzahl der Auslässe:
3
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
1.5 dB
Ausführung der Steckdose:
TV/RD/SAT
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
14 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72.5 mm
Gerätehöhe:
72.7 mm
Gerätetiefe:
27.8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40.6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.134 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


