Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschluss mit 4 mm-Buchsen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765079

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972544528

Sonepar Artikelnummer

121127311

Hersteller Artikelnummer

765079

Hersteller Typ

765079

Hersteller Artikel Nr.:

765079

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Farbe:

sonstige

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.165 kg

SEANO Einsatz 2-fach Lautsprecher-Anschlussdose mit vergoldeten 4 mm Messing-Buchsen für erstklassige Signalübertragung. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und muss separat bestellt werden. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie