LEGRAND - SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose Typ A+C mit Ladestrom 3 A bei 5 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765027
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 1
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972542470
Sonepar Artikelnummer
121127279
Hersteller Artikelnummer
765027
Hersteller Typ
765027
Hersteller Artikel Nr.:
765027
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
1
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.066 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.093 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


