LEGRAND - SEANO Einsatz 2-fach USB-Ladesteckdose Typ C+C mit Ladestrom 3 A bei 5 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765028
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 2
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972542500
Sonepar Artikelnummer
121127280
Hersteller Artikelnummer
765028
Hersteller Typ
765028
Hersteller Artikel Nr.:
765028
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
2
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
3000 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.064 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.101 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


