LEGRAND - SEANO Einsatz 3-Leiter-Bewegungsmelder 170° IP44, 2000W, max 8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765039
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Einschaltdauer - 10 min
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972546935
Sonepar Artikelnummer
121127291
Hersteller Artikelnummer
765039
Hersteller Typ
765039
Hersteller Artikel Nr.:
765039
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Einschaltdauer:
10 min
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
sonstige
Konstantlichtregelung:
Ja
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
6 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
47 .. 63 Hz
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
10 s
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Breite:
72.9 mm
Höhe:
72.9 mm
Tiefe:
53 mm
Einbautiefe:
29 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


