LEGRAND - SEANO Einsatz 3-Stufenschalter mit Nullstellung,1-polig, N-Klemme,Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765032
Schaltungsart - Schalter 3-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972547079
Sonepar Artikelnummer
121127284
Hersteller Artikelnummer
765032
Hersteller Typ
765032
Hersteller Artikel Nr.:
765032
Schaltungsart:
Schalter 3-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
20 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Einbautiefe:
34.6 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.116 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


