LEGRAND - SEANO Einsatz Datendose RJ11+RJ45 Kat. 6 UTP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765089
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 6
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972551823
Sonepar Artikelnummer
121127313
Hersteller Artikelnummer
765089
Hersteller Typ
765089
Hersteller Artikel Nr.:
765089
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
6
Farbe:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
36 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.063 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


