LEGRAND - SEANO Einsatz Doppeltaster mit 2 Wechselkontakten 10A Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765018
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972544474
Sonepar Artikelnummer
121127277
Hersteller Artikelnummer
765018
Hersteller Typ
765018
Hersteller Artikel Nr.:
765018
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Mit Beleuchtung:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung kontaktlos:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Signallampe:
Nein
Rückmeldekontakt:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
38.3 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


