LEGRAND - SEANO Einsatz elektronisches Fussbodenthermostat mit potentialfreiem Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765052
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972553148
Sonepar Artikelnummer
121127299
Hersteller Artikelnummer
765052
Hersteller Typ
765052
Hersteller Artikel Nr.:
765052
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Nein
Differenzwert:
2 K
Montageart:
Unterputz
Messbereich:
7 .. 50 °C
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Schutzart (IP):
IP21
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
72.9 mm
Breite:
72.9 mm
Tiefe:
41.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.256 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


