LEGRAND - SEANO Einsatz elektronisches Raumthermostat mit Wechselkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765051
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - Nein
Geeignet für Kühlen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972553162
Sonepar Artikelnummer
121127298
Hersteller Artikelnummer
765051
Hersteller Typ
765051
Hersteller Artikel Nr.:
765051
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
Nein
Geeignet für Kühlen:
Ja
Differenzwert:
2 K
Montageart:
Unterputz
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Messbereich:
10 .. 30 °C
Sensor extern:
Nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Nein
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP21
Explosionsgeschützt:
Nein
Höhe:
72.9 mm
Breite:
72.9 mm
Tiefe:
41.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.108 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


