Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz Hotel-Card-Schalter mit Schaltleistung 30 VA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz Hotel-Card-Schalter mit Schaltleistung 30 VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765043

  • Ausführung - sonstige

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972546850

Sonepar Artikelnummer

121127294

Hersteller Artikelnummer

765043

Hersteller Typ

765043

Hersteller Artikel Nr.:

765043

Ausführung:

sonstige

Bedienungsart:

Hotelcard

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Ja

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Wirkprinzip:

elektromechanisch

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

0

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit Signallampe:

Ja

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

49.3 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.085 kg

Mechanischer Hotel-Card-Schalter zum Einschalten des Stromkreises in Hotelzimmern. Spannungsversorgung: 230 V~, Schaltleistung: 30 VA, Schraubklemmenanschluss: L, N und Schaltausgang. Zur Verwendung mit Schlüsselkarte Best.Nr. 089806 (nicht im Lieferumfang) oder Karten mit Standardformat (Breite 54 mm). Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Zum Komplettieren mit Wippen und Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie