LEGRAND - SEANO Einsatz Kabelauslass ohne Klemmblock mit Zugentlastung Kabel d=12 mm IP 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765500
Montageart - Unterputz
Klemmen - 3x 2,5 mm²
Anschlusstechnik - sonstige
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972553117
Sonepar Artikelnummer
121127614
Hersteller Artikelnummer
765500
Hersteller Typ
765500
Hersteller Artikel Nr.:
765500
Montageart:
Unterputz
Klemmen:
3x 2,5 mm²
Anschlusstechnik:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


