Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose, Anschlussbolzen nach DIN 42 801, UW

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose, Anschlussbolzen nach DIN 42 801, UW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765130

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972544504

Sonepar Artikelnummer

121127335

Hersteller Artikelnummer

765130

Hersteller Typ

765130

Hersteller Artikel Nr.:

765130

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.120 kg

SEANO Einsatz Potentialausgleich-Steckdose mit Schraubklemmen und mit zwei Anschlussbolzen nach DIN 42 801. Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Schraubklemmen. Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox). Farbausführung: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie