LEGRAND - SEANO Einsatz Rollladen-/Jalousietaster, 3 Tasten-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765030
Integrierte Zeitschaltuhr - Nein
Geeignet für Windsensor - Nein
Geeignet für Regensensor - Nein
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972542173
Sonepar Artikelnummer
121127282
Hersteller Artikelnummer
765030
Hersteller Typ
765030
Hersteller Artikel Nr.:
765030
Integrierte Zeitschaltuhr:
Nein
Geeignet für Windsensor:
Nein
Geeignet für Regensensor:
Nein
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Mit Glasbruchmelderanschluss:
Nein
Mit Astro-Programm:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Mit Memory-Funktion:
Nein
Zufallsgenerator:
Nein
Aussperrsicherung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.080 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


