LEGRAND - SEANO Einsatz Schlüsselschalter 0 – 1 für DIN-Halbzylinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765033
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen - 0
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972546980
Sonepar Artikelnummer
121127285
Hersteller Artikelnummer
765033
Hersteller Typ
765033
Hersteller Artikel Nr.:
765033
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
52 mm
Einbautiefe:
8 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.119 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


