Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz Taster mit Wechselkontakt 10A Steckklemmen

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz Taster mit Wechselkontakt 10A Steckklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765011

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972550222

Sonepar Artikelnummer

121127275

Hersteller Artikelnummer

765011

Hersteller Typ

765011

Hersteller Artikel Nr.:

765011

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

38.3 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.065 kg

SEANO Einsatz Taster (Wechselkontakt) 10 A mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne Tausch des Einsatzes noch hinzugefügt werden (beleuchtete Funktion mit LEDs Best.Nr. 764526, Kontrollfunktion mit LEDs Best.Nr. 764521). Die SEANO-Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steckklemmen (SL). Zum Komplettieren mit Abdeckrahmen von SEANO, SEANO+ und SEANO Natura. Geliefert in der Profiverpackung (Kartonbox).

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie