LEGRAND - SEANO Einsatz Telefonanschlussdose RJ11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 765054
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - sonstige
Kategorie - 3
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972551793
Sonepar Artikelnummer
121127300
Hersteller Artikelnummer
765054
Hersteller Typ
765054
Hersteller Artikel Nr.:
765054
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
sonstige
Kategorie:
3
Farbe:
sonstige
Auslassrichtung:
schräg
Schutzart (IP):
IP20
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Anschlussart:
sonstige
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Ja
Mit Textfeld:
Nein
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Nein
Separate Kabelzugentlastung:
Nein
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Ja
Gerätebreite:
72.9 mm
Gerätehöhe:
72.9 mm
Gerätetiefe:
42.42 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.056 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


