Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - SEANO Einsatz Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - SEANO Einsatz Universal-Drehdimmer 300 W ohne Neutralleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 765040

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Dimmung Phasenanschnitt - Nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3414972553315

Sonepar Artikelnummer

121127292

Hersteller Artikelnummer

765040

Hersteller Typ

765040

Hersteller Artikel Nr.:

765040

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Bedienungsart:

Drehknopf

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

universal

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

100 .. 240 V

Nennleistung ohmsche Last:

5 .. 300 W

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Einheiten:

1

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Frequenz:

47 .. 63 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

2.5 mm²

Gerätebreite:

72.9 mm

Gerätehöhe:

72.9 mm

Gerätetiefe:

51.8 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.131 kg

Universal-Drehdimmer 5 - 300 W ohne Neutralleiter, Phasenan-/-abschnitt, 2-Leiteranschluss (ohne N-Leiter) mit Schraubklemmen. Ausgestattet mit elektronischem Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Der Einsatz ist für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und wird mit transparenter Staubschutzabdeckung geliefert. Eigenschaften: – Nebenstellenbetrieb (Schalten und Dimmen) mittels eines konventionellen unbeleuchteten Schließertasters (max. Leitungslänge 50 m), – Leuchtmittelschonender Softstart/Softstopp. Für folgende dimmbare Leuchtmittel geeignet: – Glüh- und HV-Halogenlampen: 5 - 300 W, – NV-Halogenlampen mit elektronischem oder konventionellem Transformator: 5 - 300 VA, – Dimmbare LED- oder Kompaktleuchtstofflampen: 5 - 75 W (max. 10 Lampen). Die Abdeckung ist nicht im Lieferumfang und ist separat zu bestellen. Zum Komplettieren mit den Abdeckrahmen der Serien SEANO, SEANO+ und SEANO Natura.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie